Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 45172S -merkkirengasräikkä 3/8 tuuman Dr 1-1 / 2 tuuman pituus | AA4BJR 12D265

SK PROFESSIONAL TOOLS 45172S Säätöpyörän räikkä 3/8 tuumaa Dr 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4BJR Malli: 45172SRistiviite: 12D265

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalo Räikkä
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPyöreä
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari5.00
Hammaspyörien lukumäärä36
Kokonaispituus1.5 "
KorjaussarjaValmistaja Nro 45173-2
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoHinta
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 49270 Ripustus 1/4 Dr x 3-1 / 4 In | AB4YGC 20K390 492701 / 4 "€57.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45172S Säätöpyörän räikkä 3/8 tuumaa Dr 1-1/2 tuumaa
€57.74 / yksikkö