Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMER R96013/16 Hydra Drill Head Tuotenro H85838.0 H85839.5 | AH8CJA 38GE34

DORMER R96013/16 Hydra-poran pää Tuotenro H85838.0 H85839.5

Varastossa
Tuote: AH8CJA Malli: R96013/16Ristiviite: 38GE34

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydra-pora
pinnoiteTi-Phon
LeikkaussuuntaOikea käsi
Lisää koko13 / 16 "
Reunojen määrä0
TyyliJäähdytysneste
Työkappaleen materiaalikarbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0396
Laivan korkeus (cm)2.5
Laivan pituus (cm)5.7
Laivan leveys (cm)5.7
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää kokoHinta
DORMER R95017.5 Hydra Drill Head Valm. N:o H85517/32 | AH8BZY 38GC46 R95017.517.50mm€43.76
DORMER R95013/16 Hydra Drill Head Valm. Nro H8551.3/32 | AH8CBD 38GC74 R95013 / 1613 / 16 "€46.70
DORMER R95022.0 Hydra Drill Head Valm. Nro H8551.3/16 | AH8CBK 38GC80 R95022.022.00mm€48.73
DORMER R9507 / 8 Hydra -poranterä Valmistaja Nro H85532.0 | AH8CBL 38GC81 R9507 / 87 / 8 "€51.27
DORMER R95024.0 Hydra -poranterä Valmistaja Nro H85815.0 | AH8CBW 38GC90 R95024.024.00mm€51.58
DORMER R96041/64 Hydra Poran pää Tuotenro H85526.0 H8551.3/64 | AH8CGH 38GD94 R96041 / 6441 / 64 "€42.56
DORMER R96018.7 Hydra -poranterä Tuotenumero H85818.0 H85819.0 | AH8CHG 38GE17 R96018.718.70mm€44.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMER R96013/16 Hydra-poran pää Tuotenro H85838.0 H85839.5
€49.13 / yksikkö