Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51680.011.0100 Tap Sheet Metal Screw Flat #4-24 1 Inch, 100PK | AG2HCU 31JN39

GRAINGER U51680.011.0100 Metallihana ruuvi litteä #4-24 1 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HCU Malli: U51680.011.0100Ristiviite: 31JN39 / 155W12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.191 - 0.212 "
Pään korkeus0.067 "
Head TypeLitteä upotettu
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51680.011.0100 Metallihana ruuvi litteä #4-24 1 tuumaa, 100PK
€6.05 /pakkaus