Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 45935 Holkkiterä 3/8-aseman 5/32 tuuman kuulapää | AB4YZJ 20K773

SK PROFESSIONAL TOOLS 45935 holkkiterä 3/8 veto 5/32 tuuman kuulapää kuusio

Varastossa
Tuote: AB4YZJ Malli: 45935Ristiviite: 20K773

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus6 1 / 16 "
Bit tyyliPallo Hex
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Lisäyksen pituus5"
MateriaaliS2 teräs
Pisteiden määrä4
Kokonaispituus6 1 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 32 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko5 / 32 "
VihjetyyppiKuulapään kuusiokolo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTerän pituusSuorittaa loppuunVihjeiden kokoVihjetyyppieräMateriaaliPisteiden määräHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41205 Holkkiterä 3/8-aseman 1/8 tuuman kuusiokanta | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Super Chrome1 / 8 "HexPistorasiaS2 teräs4€18.27
SK PROFESSIONAL TOOLS 41209 Hylsykärki 3/8-aseman 7/32 tuuman kuusikulmainen | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Super Chrome7 / 32 "HexPistorasiaS2 teräs4€18.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 41210 hylsykärki 3/8-käyttöinen 1/4 tuuman kuusiokanta | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Super Chrome1 / 4 "HexPistorasiaS2 teräs4€18.23
SK PROFESSIONAL TOOLS 41212 Hylsykärki 3/8 aseman 3/8 tuuman kuusiokanta | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Super Chrome3 / 8 "HexPistorasiaS2 teräs4€22.01
SK AMMATTITYÖKALUT 41405 Kuusiokolo 3/8 käyttölaite 6 mm kuusiokanta | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Super Chrome6mmHexPistorasiaS2 teräs4€17.13
SK PROFESSIONAL TOOLS 41406 Kuusiokoloruuvi 3/8-asentoinen 7 mm: n kuusiokanta | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Super Chrome7mmHexPistorasiaS2 teräs4€23.86
SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Hylsyavain 3/8, 8 mm kuusiokolo | AA3ZJN 12A266 4140785 / 16 "Super Chrome8mmHexPistorasiaS2 teräs4€23.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45935 holkkiterä 3/8 veto 5/32 tuuman kuulapää kuusio
€24.86 / yksikkö