Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Hylsyavain 3/8, 8 mm kuusiokolo | AA3ZJN 12A266

SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Holkkiterä 3/8 käyttö 8mm kuusio

Varastossa
Tuote: AA3ZJN Malli: 41407Ristiviite: 12A266

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus5 / 16 "
Bit tyyliHex
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Lisäyksen pituus5 / 16 "
MateriaaliS2 teräs
Pisteiden määrä4
Kokonaispituus1 15 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko8
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko8mm
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTerän pituusSuorittaa loppuunVihjeiden kokoVihjetyyppieräMateriaaliPisteiden määräHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41205 Holkkiterä 3/8-aseman 1/8 tuuman kuusiokanta | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Super Chrome1 / 8 "HexPistorasiaS2 teräs4€18.55
SK PROFESSIONAL TOOLS 41209 Hylsykärki 3/8-aseman 7/32 tuuman kuusikulmainen | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Super Chrome7 / 32 "HexPistorasiaS2 teräs4€18.55
SK PROFESSIONAL TOOLS 41210 hylsykärki 3/8-käyttöinen 1/4 tuuman kuusiokanta | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Super Chrome1 / 4 "HexPistorasiaS2 teräs4€18.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 41212 Hylsykärki 3/8 aseman 3/8 tuuman kuusiokanta | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Super Chrome3 / 8 "HexPistorasiaS2 teräs4€22.31
SK AMMATTITYÖKALUT 41405 Kuusiokolo 3/8 käyttölaite 6 mm kuusiokanta | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Super Chrome6mmHexPistorasiaS2 teräs4€17.13
SK PROFESSIONAL TOOLS 41406 Kuusiokoloruuvi 3/8-asentoinen 7 mm: n kuusiokanta | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Super Chrome7mmHexPistorasiaS2 teräs4€24.15
SK PROFESSIONAL TOOLS 41409 Holkkiterä 3/8-asentoinen 10 mm kuusikulmainen | AA3ZJP 12A267 41409105 / 16 "Super Chrome10mmHexPistorasiaS2 teräs4€24.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Holkkiterä 3/8 käyttö 8mm kuusio
€24.10 / yksikkö