Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 45179 -räikkä 3/8-tuumainen 10-5 / 16-tuumainen L-pyöreä | AA4BJM 12D261

SK PROFESSIONAL TOOLS 45179 Käsiräikkä 3/8 tuuman veto 10-5/16 tuuman L pyöreä

Varastossa
Tuote: AA4BJM Malli: 45179Ristiviite: 12D261

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€124.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPyöreä
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari9.00
Hammaspyörien lukumäärä40
Kokonaispituus10 5 / 16 "
KorjaussarjaValmistaja Nro 45170-2
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräMin. ValokaariHammaspyörien lukumääräKokonaispituusSuunnanvaihtoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 40970 Käsi-räikkä 1/4 tuuman käyttö 4-1 / 2 tuuman pituus pyöreä | AA4BHY 12D242 409701 / 4 "Käsi räikkä6.00604.5 "Suunnanvaihto€74.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 40972 Käsi-räikkä 1/4 tuuman käyttö 6-5 / 16 tuuman pituus pyöreä | AA4BJA 12D244 409721 / 4 "Käsi räikkä6.00606 5 / 16 "Suunnanvaihto€101.25
SK PROFESSIONAL TOOLS 45170 Käsi-räikkä 3/8 tuuman vetolaite 7-5 / 8 tuuman pituus pyöreä | AA4BJL 12D260 451703 / 8 "Käsi räikkä9.00407.625 "Suunnanvaihto€116.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 45173 Räikkä 3/8 tuuman vetolaite 4-1 / 2 tuuman pituus pyöreä | AA4BJN 12D262 451733 / 8 "Käsi räikkä9.00604.5 "Suunnanvaihto-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 45174 -räikkä 3/8 tuuman vetolaite 4-3 / 4 tuuman pyöreä | AA4BJQ 12D264 451743 / 8 "Käsi räikkä9.00404.75 "Suunnanvaihto€84.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 45152 Käsi-räikkä 3/8-tuumainen, 10-tuumainen | AA4BJT 12D266 451523 / 8 "Käsi räikkä--10 "Ei peruutus€55.70
SK PROFESSIONAL TOOLS 45178 Räikkä 3/8 tuuman vetolaite 5 tuuman pituus pyöreä | AA4BJU 12D267 451783 / 8 "Käsi räikkä9.00405"Suunnanvaihto€112.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45179 Käsiräikkä 3/8 tuuman veto 10-5/16 tuuman L pyöreä
€124.87 / yksikkö