Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 4419 Sytytystulppaholkki 3/8-tuumainen 9/16-tuumainen 6 Pt | AB4ZAG 20K794

SK PROFESSIONAL TOOLS 4419 sytytystulpan kanta 3/8 tuuman vetolaite 9/16 tuuman 6 pt

Varastossa
Tuote: AB4ZAG Malli: 4419Ristiviite: 20K794

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan pistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Lähtöaseman koko9 / 16 "
Kokonaispituus2.17 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 4426 Sytytystulpan hylsy 3/8 Indr 13/16 tuumaa 6 Pt | AB4ZAD 20K791 442613 / 16 "2.5 "13 / 16 "€29.51
SK PROFESSIONAL TOOLS 4424 Sytytystulppaholkki 3/8 tuuman asema 3/4 tuumainen 6 Pt | AB4ZAE 20K792 44243 / 4 "2.25 "3 / 4 "€35.42
SK PROFESSIONAL TOOLS 4420 Sytytystulpan hylsy 3/8-tuumainen käyttö 5/8-tuuma 6 Pt | AB4ZAF 20K793 44205 / 8 "2.5 "5 / 8 "€26.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 4419 sytytystulpan kanta 3/8 tuuman vetolaite 9/16 tuuman 6 pt
€27.18 / yksikkö