Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 43713 Pistorasia 1/4 tuuman asema 14 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNP 12A361

SK PROFESSIONAL TOOLS 43713 Kanta 1/4 tuuman veto 14 mm 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA3ZNP Malli: 43713Ristiviite: 12A361

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus7 / 8 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko14mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 43702 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5 mm 12 pisteen vakio | AA3ZND 12A351 43702127 / 8 "5"Standardi€10.01
SK PROFESSIONAL TOOLS 43703 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5.5 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNE 12A352 43703127 / 8 "5.5mmStandardi€10.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 43704 Pistorasia 1/4 tuuman asema 6 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNF 12A353 43704127 / 8 "6Standardi€9.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 43706 Pistorasia 1/4 tuuman asema 7 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNG 12A354 43706127 / 8 "7mmStandardi€9.99
SK PROFESSIONAL TOOLS 43707 Pistorasia 1/4 tuuman asema 8 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNH 12A355 43707127 / 8 "8Standardi€10.01
SK PROFESSIONAL TOOLS 43708 Pistorasia 1/4 tuuman asema 9 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNJ 12A356 43708127 / 8 "9Standardi€10.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 43709 Pistorasia 1/4 tuuman asema 10 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNK 12A357 43709127 / 8 "10Standardi€10.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 43713 Kanta 1/4 tuuman veto 14 mm 12 pisteen vakio
€9.98 / yksikkö