Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 43709 Pistorasia 1/4 tuuman asema 10 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNK 12A357

SK PROFESSIONAL TOOLS 43709 Kanta 1/4 tuuman veto 10 mm 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA3ZNK Malli: 43709Ristiviite: 12A357
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
€10.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus7 / 8 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 43702 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5 mm 12 pisteen vakio | AA3ZND 12A351 43702127 / 8 "5"Standardi€10.01
SK PROFESSIONAL TOOLS 43703 Pistorasia 1/4 tuuman asema 5.5 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNE 12A352 43703127 / 8 "5.5mmStandardi€10.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 43704 Pistorasia 1/4 tuuman asema 6 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNF 12A353 43704127 / 8 "6Standardi€9.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 43706 Pistorasia 1/4 tuuman asema 7 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNG 12A354 43706127 / 8 "7mmStandardi€9.99
SK PROFESSIONAL TOOLS 43707 Pistorasia 1/4 tuuman asema 8 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNH 12A355 43707127 / 8 "8Standardi€10.01
SK PROFESSIONAL TOOLS 43708 Pistorasia 1/4 tuuman asema 9 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNJ 12A356 43708127 / 8 "9Standardi€10.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 43710 Pistorasia 1/4 tuuman asema 11 mm 12 pisteen vakio | AA3ZNL 12A358 43710127 / 8 "11Standardi€10.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 43709 Kanta 1/4 tuuman veto 10 mm 12 pisteen vakio
€10.04 / yksikkö