Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 42472 Käsi-räikkä 1/2 tuuman vetolaite 17-5 / 8 tuuman pituus pyöreä | AA4BKE 12D277

SK PROFESSIONAL TOOLS 42472 Käsiräikkä 1/2 tuuman veto 17-5/8 tuuman pituus pyöreä

Varastossa
Tuote: AA4BKE Malli: 42472Ristiviite: 12D277

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsi räikkä
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Pään liikeJoustava
Pään tyyliPyöreä
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari7.20
Hammaspyörien lukumäärä50
Kokonaispituus17.625 "
KorjaussarjaValmistaja Nro 42470-2
SuunnanvaihtoSuunnanvaihto
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräMin. ValokaariHammaspyörien lukumääräKokonaispituusSuunnanvaihtoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 40970 Käsi-räikkä 1/4 tuuman käyttö 4-1 / 2 tuuman pituus pyöreä | AA4BHY 12D242 409701 / 4 "Käsi räikkä6.00604.5 "Suunnanvaihto€74.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 40972 Käsi-räikkä 1/4 tuuman käyttö 6-5 / 16 tuuman pituus pyöreä | AA4BJA 12D244 409721 / 4 "Käsi räikkä6.00606 5 / 16 "Suunnanvaihto€101.25
SK PROFESSIONAL TOOLS 45170 Käsi-räikkä 3/8 tuuman vetolaite 7-5 / 8 tuuman pituus pyöreä | AA4BJL 12D260 451703 / 8 "Käsi räikkä9.00407.625 "Suunnanvaihto€116.47
SK PROFESSIONAL TOOLS 45179 -räikkä 3/8-tuumainen 10-5 / 16-tuumainen L-pyöreä | AA4BJM 12D261 451793 / 8 "Käsi räikkä9.004010 5 / 16 "Suunnanvaihto€124.87
SK PROFESSIONAL TOOLS 45173 Räikkä 3/8 tuuman vetolaite 4-1 / 2 tuuman pituus pyöreä | AA4BJN 12D262 451733 / 8 "Käsi räikkä9.00604.5 "Suunnanvaihto-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 45174 -räikkä 3/8 tuuman vetolaite 4-3 / 4 tuuman pyöreä | AA4BJQ 12D264 451743 / 8 "Käsi räikkä9.00404.75 "Suunnanvaihto€84.77
SK PROFESSIONAL TOOLS 45152 Käsi-räikkä 3/8-tuumainen, 10-tuumainen | AA4BJT 12D266 451523 / 8 "Käsi räikkä--10 "Ei peruutus€55.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42472 Käsiräikkä 1/2 tuuman veto 17-5/8 tuuman pituus pyöreä
€197.10 / yksikkö