Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 42470-2 Räikkäuudistussarja 1/2 tuuman asema 4 kpl | AB4YGD 20K391

SK PROFESSIONAL TOOLS 42470-2 Ratchet Rebuild Kit 1/2" Drive 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB4YGD Malli: 42470-2Ristiviite: 20K391

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRatchet Rebuild -sarja
Aseman koko1 / 2 "
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 47170-2 Räikkäuudistussarja 3/4 tuuman asema 4 kpl | AB4YGF 20K393 47170-23 / 4 "8.5 "€106.92
SK PROFESSIONAL TOOLS 45173-2 Räikkäuudistussarja 3/8 tuuman asema 4 kpl | AB4YGH 20K395 45173-23 / 8 "6.25 "€39.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42470-2 Ratchet Rebuild Kit 1/2" Drive 4 kpl
€50.16 / yksikkö