Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 41248 Putkitulppa 1/2 tuumaa x 9/16 tuumaa 4 pistettä | AD6MLF 46C132

SK PROFESSIONAL TOOLS 41248 Pipe Plug Socket 1/2 tuumaa x 9/16 tuumaa 4 pt.

Varastossa
Tuote: AD6MLF Malli: 41248Ristiviite: 46C132

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä4
Output TypeNeliö
Kokonaispituus1.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Pistorasian syvyys1.375 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0702
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41238 Putkitulppa 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa 4 pistettä | AD6MKZ 46C126 412381 / 4 "€26.33
SK PROFESSIONAL TOOLS 41239 Putkitulppa 1/2 tuumaa x 9/32 tuumaa 4 pistettä | AD6MLA 46C127 412399 / 32 "€25.54
SK PROFESSIONAL TOOLS 41240 Putkitulppa 1/2 tuumaa x 5/16 tuumaa 4 pistettä | AD6MLB 46C128 412405 / 16 "€25.67
SK PROFESSIONAL TOOLS 41242 Putkitulppa 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa 4 pistettä | AD6MLC 46C129 412423 / 8 "€25.29
SK PROFESSIONAL TOOLS 41244 Putkitulppa 1/2 tuumaa x 7/16 tuumaa 4 kpl. | AD6MLD 46C130 412447 / 16 "€25.38
SK AMMATTITYÖKALUT 41246 Putkiliitin 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa 4 kpl. | AD6MLE 46C131 412461 / 2 "€25.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 41250 Putkitulppa 1/2 tuumaa x 5/8 tuumaa 4 pistettä | AD6MLG 46C133 412505 / 8 "€25.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41248 Pipe Plug Socket 1/2 tuumaa x 9/16 tuumaa 4 pt.
€25.73 / yksikkö