MKT FASTENING M14240301 Wedge Anchor, Steel, M10 Thread Size, 188mm Anchor Length, 25Pk | AD8HPH 4KJE2

MKT FASTENING M14240301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M10, ankkurin pituus 188 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD8HPH Malli: M14240301Ristiviite: 4KJE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€397.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiila-ankkuripultti
Ankkuri Dia.15mm
Ankkurin pituus188mm
Upotus betoniin71mm
MateriaaliLuokan 5 teräs
Maks. Työn paksuus95mm
Min. Upotus71mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiMetrinen korkea kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING M14240301 kiila-ankkuri, teräs, kierrekoko M10, ankkurin pituus 188 mm, 25 pk
€397.62 /pakkaus