Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 318s -rasia 3/8-tuumainen 18 mm 6-pisteinen vakio | AB4ZBA 20K812

SK PROFESSIONAL TOOLS 318s-kanta 3/8 tuuman vetolaite 18 mm 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AB4ZBA Malli: 318 -lukuRistiviite: 20K812

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.156 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko18mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41403 -rasia 3/8-tuumainen 4 mm 6-pisteinen vakio | AA3ZJJ 12A262 41403kromi6Hex1-11 / 16 "4mmStandardi€18.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 41404 -rasia 3/8-tuumainen 5 mm 6-pisteinen vakio | AA3ZJK 12A263 41404kromi6Hex1-11 / 16 "5"Standardi€18.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 810 -rasia 3/8 tuuman 10 mm: n 12-pistevakio | AA4JJD 12P153 810Syövyttävä12turbo1.25 "10Standardi-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 840 -rasia 3/8-tuumainen 10 mm: n 12-pisteen syvä | AA4JJU 12P167 840Syövyttävä12turbo2.125 "10Syvä-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 306 -rasia 3/8-tuumainen 6 mm 6-pisteinen vakio | AA4JWZ 12P864 306kromi6Hex1 1 / 64 "6Standardi€12.23
SK PROFESSIONAL TOOLS 307 -rasia 3/8 tuuman 7 mm: n 6-pistevakio | AA4JXA 12P865 307kromi6Hex1 1 / 64 "7mmStandardi€12.71
SK PROFESSIONAL TOOLS 308 -rasia 3/8-tuumainen 8 mm 6-pisteinen vakio | AA4JXB 12P866 308kromi6Hex1.031 "8Standardi€12.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 318s-kanta 3/8 tuuman vetolaite 18 mm 6 pisteen vakio
€14.46 / yksikkö