SINGER SAFETY 15016954-10 Flat Foam 54 tuuman leveys | AJ2EQK 49J957

SINGER SAFETY 15016954-10 Flat Foam, leveys 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2EQK Malli: 15016954-10Ristiviite: 49J957

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€349.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen vaahto
VäriHarmaa
Kattavuus45 sq ft.
Pituus10ft.
MateriaaliAvokennoinen polyuretaanivaahto
Melunvaimennuskerroin (NRC)0.95
Temp. alue-20 - 180 astetta F
Paksuus1"
Leveys4.5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)33.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusPituusHinta
SINGER SAFETY 15016954-25 Flat Foam 54 tuuman leveys | AJ2EQL 49J958 15016954-25112 sq ft.25ft.€873.18
SINGER SAFETY 15016954-50 Flat Foam 54 tuuman leveys | AJ2EQM 49J959 15016954-50225 sq ft.50ft.€1,746.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SINGER SAFETY 15016954-10 Flat Foam, leveys 54 tuumaa
€349.28 / yksikkö