Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LETKUN MASTER G037TXTG240 Instrumentointi-luokan letkukokoonpano Ss AB2EMU 1LNE2

HOSE MASTER G037TXTG240 Instrumentointiluokan letkukokoonpano Ss

Varastossa
Tuote: AB2EMU Malli: G037TXTG240Ristiviite: 1LNE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava instrumentointimetalli
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija3 / 8 "
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)5.5
Asennustyyppi316 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tarkkuusputken puristusliitin
Letkun materiaaliRuostumaton teräs
Pituus24 "
Maks. Lämpötila1200 F
Maks. Käyttöpaine @ 70 F3800
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)1.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaDynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)PituusMaks. Käyttöpaine @ 70 FStaattinen min. Taivutussäde (tuumaa)Hinta
LETKUPÄÄLLYS G025TXTG120 Mittaristo Luokan letkukokoonpano S | AB2EMQ 1LND8 G025TXTG1201 / 4 "5.012 "46001.1€308.98
LETKUN MASTER G025TXTG240 Instrumentointilaadun letkukokoonpano Ss AB2EMR 1LND9 G025TXTG2401 / 4 "5.024 "46001.1€337.80
LETKUN MASTER G037TXTG120 Instrumentointilaadun letkukokoonpano Ss AB2EMT 1LNE1 G037TXTG1203 / 8 "5.512 "38001.4€357.35
LETKUN MASTER G050TXTG120 Instrumentointilaadun letkukokoonpano Ss AB2EMV 1LNE3 G050TXTG1201 / 2 "5.712 "26001.6€384.63
LETKUN MASTER G050TXTG240 Instrumentointilaadun letkukokoonpano Ss AB2EMW 1LNE4 G050TXTG2401 / 2 "5.724 "26001.6€451.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSE MASTER G037TXTG240 Instrumentointiluokan letkukokoonpano Ss
€408.37 / yksikkö