SINGER SAFETY 12-285565 Kannettava Roll Up -hitsausverkko, 6 jalkaa leveys | AF6CTB 9WU06

SINGER SAFETY 12-285565 Kannettava Roll Up -hitsausverkko, 6 jalkaa leveä

Tuote: AF6CTB Malli: 12-285565Ristiviite: 9WU06
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€417.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava rullattava hitsausnäyttö
VäriMusta / keltainen
Korkeus5ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys6ft.
Grommetilla / Ilman läpivientiäIlman läpivientejä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)191.77
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi9403905080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliLeveysHinta
SINGER-TURVALLISUUS 12-285596 Kannettava kokoonpanohitsausnäyttö 9 jalan leveys | AF4LRR 9AHM3 12-285596Musta / keltainen6ft.Vinyyli9ft.€651.20
Tarjouspyyntö
LAULAISEN TURVALLISUUS 12-015596 Kannettava rullakokoinen hitsausnäyttö 9 jalan leveys | AF4RQK 9HN74 12-015596Oliivi6ft.Puuvilla-ankka9ft.€673.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SINGER SAFETY 12-285565 Kannettava Roll Up -hitsausverkko, 6 jalkaa leveä
€417.10 / yksikkö