Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC SMS-2 Kohinanmittaussarja | AC3FDV 2T409

SIMPSON ELECTRIC SMS-2 Noise Dosimeter Kit

Varastossa
Tuote: AC3FDV Malli: SMS-2Ristiviite: 2T409

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,840.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen melun annosmittaripaketti
tarkkuus+/- 1 dB
dB-alue50 - 100,80 - 130
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
Taajuusalue20 - 8000 Hz
Taajuuden painotusA
liitäntäRS-232
päätöslauselma0.1 dB
VasteaikaHidas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kriteeritasot (70, 80, 84, 85 tai 90 dB)
    • Tallentaa enintään (31 tuntia 1 minuutin välein)
    • Kynnystaso (50-99 dB)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC SMS-2 Noise Dosimeter Kit
€3,840.47 / yksikkö