Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A digitaalinen paneelimittari, vaihtovirta | AB4CVH 1X181

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A digitaalinen paneelimittari, vaihtovirta

Varastossa
Tuote: AB4CVH Malli: F45-1-46-0-ARistiviite: 1X181

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€588.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 1% lukemasta +/- 5 lasketaan
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys2.94 "
näyttöPunainen LED
Näytä numerot4.5
Näyttöalue0 - 10/100/1000
kiihtymysEi
hyödytVakio 1/8 DIN-aukko
Syöttöalue0 - 5 A vaihtovirta
AsennusLeikata
Virta vaaditaan120 VAC
TyyliHaukka
TyyppiVaihtovirta
KäytäUlkoinen 5A AC-virtamuuntaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Digitaalinen paneelimittari monien muuttujien, kuten jännitteen, virran, virtauksen ja nopeuden, mittaamiseen ja näyttämiseen
    • Kirkkaan punainen 4-1 / 2-numeroinen LED-näyttö helpottaa luettavuutta
    • Etupaneeli ponnahtaa esiin, mikä tarjoaa helpon desimaalipilkun asettamisen näytön skaalauksella
    • Paneelikiinnike helppoon asennukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSyvyysNäytä numerotNäyttöalueTyyliHinta
SIMPSON ELECTRIC H335-1-46-020 Digitaalisen paneelin mittarin vaihtovirta | AA9UFM 1FC99 H335-1-46-020+/- 0.3% lukemasta +/- 2 lasketaan3.25 "3.51999Hawk 3€622.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F45-1-46-0-A digitaalinen paneelimittari, vaihtovirta
€588.74 / yksikkö