SIMPLEX SLB42 Ruuvitakin kahva AD2GHY:lle AD2GJA:lle | AD2GJD 3PCU5

SIMPLEX SLB42 Ruuvitakin kahva AD2GHY:lle AD2GJA:lle

Varastossa
Tuote: AD2GJD Malli: SLB42Ristiviite: 3PCU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviliittimen kahva
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIMPLEX SLB24 -ruuviliittimen kahva AD2GHR: lle AD2GHU: lle | AD2GJB 3PCU3 SLB24€136.42
SIMPLEX SLB35 -ruuviliittimen kahva AD2GHV - AD2GHX | AD2GJC 3PCU4 SLB35€81.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX SLB42 Ruuvitakin kahva AD2GHY:lle AD2GJA:lle
€231.05 / yksikkö