Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-98SS Kiinnitysrengas, ulkohalk. 63/64, 5Pk | AE3FTD 5DA91

ROTOR CLIP SH-98SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 63., 64 pk

Varastossa
Tuote: AE3FTD Malli: SH-98SSRistiviite: 5DA91
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
€16.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.390 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.340 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.029 "
Sopii Groove Dia.0.926 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Akselin halkaisijalle.63 / 64 "
Ilmainen henkilötodistus0.910 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-98SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 63., 64 pk
€16.72 /pakkaus