Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX 9060000-26D41 Pushbutton Deadbolt satiinikromi | AH3FVN 31NH03

SIMPLEX 9060000-26D41 Pushbutton Deadbolt satiinikromi

Varastossa
Tuote: AH3FVN Malli: 9060000-26D41Ristiviite: 31NH03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen painonappi
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2-9/16" or 2-1/2"
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-3/8" to 1-1/2"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoLisäavain avaimen ohituksella
KäsiTehdas vasemmalla, kenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiPeukalo
Sisäsyvyys1-9 / 16 "
Sisäkorkeus5"
Sisäleveys3 11 / 16 "
Näppäimet5 painiketta, vandaalinkestävä
Salvan pituus1"
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys15 / 16 "
Ulkopuolella3.75 "
Ulkopuolinen leveys2 9 / 16 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näppäinten ohitusvaihtoehdot: Keyed Alike
    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaupotussyvyysvaatimusKotelon materiaaliUlkopuolinen leveysOven paksuusToimintoSisäsyvyysSisäkorkeusHinta
SIMPLEX 710626D41 Painonappi Deadbolt Satin Chrome | AH3FVP 31NH09 710626D416.5 "2.375 "Kaikki Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"Apu vain puuoville3.625 "3"€249.53
SIMPLEX 710226D41 Painonappi Deadbolt Satin Chrome | AH3FVQ 31NH10 710226D416.5 "2.75 "Kaikki Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"apu--5.75 "€246.09
SIMPLEX 710426D41 Painonappi Deadbolt Satin Chrome | AH3FVR 31NH11 710426D416.5 "2-3/8" to 2-3/4"Kaikki Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"apu--5.75 "€248.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX 9060000-26D41 Pushbutton Deadbolt satiinikromi
€334.91 / yksikkö