Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX 710626D41 Painonappi Deadbolt Satin Chrome | AH3FVP 31NH09

SIMPLEX 710626D41 Pushbutton Deadbolt satiinikromi

Varastossa
Tuote: AH3FVP Malli: 710626D41Ristiviite: 31NH09
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
€209.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen painonappi
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2.375 "
Kotelon materiaaliKaikki Metal
Oven paksuus1-3/8" to 2-1/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
ToimintoApu vain puuoville
KäsiTehdas vasemmalla, kenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiPeukalo
Sisäsyvyys3.625 "
Sisäkorkeus3"
Sisäleveys3.375 "
Näppäimet5 painiketta, vandaalinkestävä
Salvan pituus5 / 8 "
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys2-1 / 2 "
Ulkopuolella6.5 "
Ulkopuolinen leveys2.5 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)22.23
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusasetukset: Ei mitään
    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaupotussyvyysvaatimusKotelon materiaaliUlkopuolinen leveysOven paksuusToimintoSisäsyvyysSisäkorkeusHinta
SIMPLEX 9060000-26D41 Pushbutton Deadbolt satiinikromi | AH3FVN 31NH03 9060000-26D413.75 "2-9/16" or 2-1/2"sinkki2 9 / 16 "1-3/8" to 1-1/2"Lisäavain avaimen ohituksella1-9 / 16 "5"€291.15
SIMPLEX 710226D41 Painonappi Deadbolt Satin Chrome | AH3FVQ 31NH10 710226D416.5 "2.75 "Kaikki Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"apu--5.75 "€213.94
SIMPLEX 710426D41 Painonappi Deadbolt Satin Chrome | AH3FVR 31NH11 710426D416.5 "2-3/8" to 2-3/4"Kaikki Metal2.5 "1-3/8" to 2-1/4"apu--5.75 "€216.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX 710626D41 Pushbutton Deadbolt satiinikromi
€209.97 / yksikkö