Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX 20411926D01 Asa Strike Standard satiini kromi hopea | AG2NDX 31NH87

SIMPLEX 20411926D01 Asa Strike Standard satiini kromi hopea

Varastossa
Tuote: AG2NDX Malli: 20411926D01Ristiviite: 31NH87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräASA-lakko
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
Pituus4.875 "
MateriaaliRuostumaton teräs
LakotyyppiStandardi
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8301600000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX 20411926D01 Asa Strike Standard satiini kromi hopea
€37.14 / yksikkö