Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 84209500 Neliöviila, Neliö #2/Kaksoispituus 6 tuumaa | AH8GEM 38RL08

SIMONDS 84209500 Neliönmuotoinen viila, neliö nro 2 / kaksinkertainen 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8GEM Malli: 84209500Ristiviite: 38RL08

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliötiedosto
Leikkaustyyppi# 2 / Tupla
reunatYksi leikkaus
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus6"
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiNeliö
Profiilin muotoNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)0.76
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppireunatPituusKuvioHinta
SIMONDS 73425000 neliön viila, American Square 4 tuuman pituus | AH8GAA 38RK02 73425000Paskiainen / kaksinkertainenUn Cut4"Amerikkalainen€14.40
SIMONDS 73425500 Neliöviila, toinen/kaksinkertainen 4 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAB 38RK03 73425500Toinen / kaksinkertainenUn Cut4"Amerikkalainen€16.38
SIMONDS 73426000 neliöviila, sileä / kaksinkertainen 4 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAC 38RK04 73426000Sileä / kaksinkertainenUn Cut4"Amerikkalainen€16.97
SIMONDS 73428000 Neliöviila, paskiainen/kaksinkertainen 6 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAD 38RK05 73428000Paskiainen / kaksinkertainenUn Cut6"Amerikkalainen€15.13
SIMONDS 73428500 Neliöviila, toinen / kaksinkertainen 6 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAE 38RK06 73428500Toinen / kaksinkertainenUn Cut6"Amerikkalainen€16.97
SIMONDS 73429000 neliöviila, sileä / kaksinkertainen 6 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAF 38RK07 73429000Sileä / kaksinkertainenUn Cut6"Amerikkalainen€17.98
SIMONDS 73430000 Neliöviila, paskiainen / kaksinkertainen 8 tuuman pituus luonnollinen | AH8GAG 38RK08 73430000Paskiainen / kaksinkertainenUn Cut8"Amerikkalainen€17.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 84209500 Neliönmuotoinen viila, neliö nro 2 / kaksinkertainen 6 tuuman pituus
€54.17 / yksikkö