Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 83553100 Neulaviilasarja 6-1/4 tuumaa pituus 2 leikkaustyyppi | AH8GDX 38RK93

SIMONDS 83553100 Neulaviilasarja 6-1/4 tuuman pituus 2 leikkaustyyppiä

Varastossa
Tuote: AH8GDX Malli: 83553100Ristiviite: 38RK93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulatiedostosarja
Leikkaustyyppi2
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluMuovi
Pituus6.25 "
Palojen lukumäärä12
KuvioSveitsiläinen
Profiili nimiTasaaminen, barretti, halkaisu, merkintä, kolme neliötä, risteys, tasainen, veitsi, nivel
Profiilin muotoNeliö, puoli pyöreä, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1418
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaPL

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kierteet tuumaa kohti: 0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiKahvan muotoiluPituusHinta
SIMONDS 83494600 Neulaviilasarja 4 tuuman pituus Swiss Natural | AH8GCQ 38RK64 834946002Muovi4"€316.80
SIMONDS 83522000 Neulaviilasarja 5-1 / 2 tuuman pituus Swiss Natural | AH8GDB 38RK74 83522000-uritettu5.5 "€303.84
SIMONDS 83522500 Neulaviilasarja 5-1/2 tuuman pituus Sveitsiläinen 12 kpl. | AH8GDC 38RK75 835225002uritettu5.5 "€291.99
SIMONDS 83551000 Neulaviilasarja 6-1 / 4 tuuman pituus Swiss Natural | AH8GDV 38RK91 83551000-uritettu6.25 "€334.03
SIMONDS 83551500 Neulaviilasarja 6-1/4 tuuman pituus Sveitsi 12 kpl. | AH8GDW 38RK92 835515002uritettu6.25 "€320.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 83553100 Neulaviilasarja 6-1/4 tuuman pituus 2 leikkaustyyppiä
€317.09 / yksikkö