Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 78549600 Erittäin ohut kartioviila, 6 tuumaa | AE7MGN 5ZGE6

SIMONDS 78549600 Erittäin ohut kartioviila, musta 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MGN Malli: 78549600Ristiviite: 5ZGE6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin ohut kartioviila
LeikkaustyyppiYksi
Halkaisija17 / 64 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluTang
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen
Hampaat tuumaa kohti56

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 78549600 Erittäin ohut kartioviila, musta 6 tuumaa
€7.70 / yksikkö