Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 78537100 ohut kartioviila, musta 6 tuumaa | AE7MGM 5ZGE5

SIMONDS 78537100 Ohut kartioviila, musta 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MGM Malli: 78537100Ristiviite: 5ZGE5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhut kartioviila
LeikkaustyyppiYksi
Halkaisija11 / 32 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluTang
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen
Hampaat tuumaa kohti52

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 78537100 Ohut kartioviila, musta 6 tuumaa
€7.52 / yksikkö