Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73993000 File Cleaner 8-1/2 tuuman pituus teräslanka | AH8GCJ 38RK58

SIMONDS 73993000 File Cleaner 8-1/2 tuumaa pitkä teräslanka

Varastossa
Tuote: AH8GCJ Malli: 73993000Ristiviite: 38RK58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostojen puhdistaja
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus8.5
kokonaisleveys1.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjakset: teräslanka

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73993000 File Cleaner 8-1/2 tuumaa pitkä teräslanka
€18.34 / yksikkö