Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73740110 Ketjusahaviila, pyöreä kaksinkertainen 6 tuuman pituus luonnollinen | AH8GCA 38RK49

SIMONDS 73740110 Moottorisahaviila, pyöreä kaksinkertainen 6 tuuman pituus luonnollinen

Varastossa
Tuote: AH8GCA Malli: 73740110Ristiviite: 38RK49
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
€4.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjusahan viila
LeikkaustyyppiKaksinkertainen
Halkaisija1 / 8 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiPyöreä
Profiilin muotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)0.51
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
SIMONDS 73740210 Ketjusahaviila, amerikkalainen pyöreä tupla | AH8GCB 38RK50 737402105 / 32 "6"€4.03
SIMONDS 73740310 Ketjusahaviila, amerikkalainen pyöreä tupla | AH8GCC 38RK51 737403103 / 16 "8"€4.50
SIMONDS 73740610 Moottorisahaviila, pyöreä kaksinkertainen 8 tuuman pituus luonnollinen | AH8GCD 38RK52 737406107 / 32 "8"€4.50
SIMONDS 73740910 Ketjusahaviila, yhdysvaltalainen 8 tuuman pituus luonnollinen | AH8GCE 38RK53 737409101 / 4 "8"€4.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73740110 Moottorisahaviila, pyöreä kaksinkertainen 6 tuuman pituus luonnollinen
€4.03 / yksikkö