Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73740310 Ketjusahaviila, amerikkalainen pyöreä tupla | AH8GCC 38RK51

SIMONDS 73740310 Moottorisahan viila, amerikkalainen pyöreä tupla

Varastossa
Tuote: AH8GCC Malli: 73740310Ristiviite: 38RK51

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjusahan viila
LeikkaustyyppiKaksinkertainen
Halkaisija3 / 16 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus8"
KuvioAmerikkalainen
Profiili nimiPyöreä
Profiilin muotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)0.76
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
SIMONDS 73740110 Ketjusahaviila, pyöreä kaksinkertainen 6 tuuman pituus luonnollinen | AH8GCA 38RK49 737401101 / 8 "6"€4.03
SIMONDS 73740210 Ketjusahaviila, amerikkalainen pyöreä tupla | AH8GCB 38RK50 737402105 / 32 "6"€4.03
SIMONDS 73740610 Moottorisahaviila, pyöreä kaksinkertainen 8 tuuman pituus luonnollinen | AH8GCD 38RK52 737406107 / 32 "8"€4.50
SIMONDS 73740910 Ketjusahaviila, yhdysvaltalainen 8 tuuman pituus luonnollinen | AH8GCE 38RK53 737409101 / 4 "8"€4.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73740310 Moottorisahan viila, amerikkalainen pyöreä tupla
€4.50 / yksikkö