Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 72758790 Tiedostojoukko Erikoiskuvio Valikoima 8 tuuman pituus | AH8FYG 38RJ61

SIMONDS 72758790 Viilasarja Erikoiskuvioiden valikoima 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8FYG Malli: 72758790Ristiviite: 38RJ61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostojoukko
LeikkaustyyppiValikoima, paskiainen
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluergonominen
Pituus8"
KuvioErikoisuus
Profiili nimiValikoima
Profiilin muotoNeliö, puoli pyöreä, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaHN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiSuorittaa loppuunPituusKuvioProfiilin muotoHinta
SIMONDS 78758792 Hospitality File Set musta 5 kpl | AE7MGQ 5ZGF0 78758792kusipääMustaoksidi7 "ja 8"AmerikkalainenPyöreä, kolmionmuotoinen ja puolikierros€112.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 72758790 Viilasarja Erikoiskuvioiden valikoima 8 tuuman pituus
€135.84 / yksikkö