Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 78758792 Hospitality File Set musta 5 kpl | AE7MGQ 5ZGF0

SIMONDS 78758792 Hospitality File Set musta 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE7MGQ Malli: 78758792Ristiviite: 5ZGF0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedostojoukko
Leikkaustyyppikusipää
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluergonominen
Pituus7 "ja 8"
Palojen lukumäärä5
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä, kolmionmuotoinen ja puolikierros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.017
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaHN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiSuorittaa loppuunPituusKuvioProfiilin muotoHinta
SIMONDS 72758790 Tiedostojoukko Erikoiskuvio Valikoima 8 tuuman pituus | AH8FYG 38RJ61 72758790Valikoima, paskiainenLuonnollinen8"ErikoisuusNeliö, puoli pyöreä, pyöreä€139.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 78758792 Hospitality File Set musta 5 kpl
€117.86 / yksikkö