SILVER KING 31223 Screen Filter Syvyys Full | CU2XTV 28ZV21

SILVER KING 31223 Näytön suodattimen syvyys täynnä

Tuote: CU2XTV Malli: 31223Ristiviite: 28ZV21
€322.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinruutu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SILVER KING 31223 Näytön suodattimen syvyys täynnä
€322.17 / yksikkö