Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE SCM-58 Teräsvanteiden yhdistelmätyökalu sinetöity AD8YPA 4NLJ8

SIGNODE SCM-58 teräsvanneyhdistelmätyökalu tiivisteetön

Varastossa
Tuote: AD8YPA Malli: SCM-58Ristiviite: 4NLJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,168.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteiden yhdistelmätyökalu
Vanteiden paksuusJopa 0.023 "
Hihnan leveydelle5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Lovityyppi3 Key
TyyliTiivistämätön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.88
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleHinta
SIGNODE SCM-12 Teräsvanteiden yhdistelmätyökalu sinetöity | AD8YNZ 4NLJ7 MCS-121 / 2 "€4,168.40
SIGNODE SCM-34 Teräsvanteiden yhdistelmätyökalu sinetöity | AD8YPB 4NLJ9 MCS-343 / 4 "€3,547.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE SCM-58 teräsvanneyhdistelmätyökalu tiivisteetön
€4,168.40 / yksikkö