Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE SCM-34 Teräsvanteiden yhdistelmätyökalu sinetöity | AD8YPB 4NLJ9

SIGNODE SCM-34 teräsvanneyhdistelmätyökalu tiivisteetön

Varastossa
Tuote: AD8YPB Malli: SCM-34Ristiviite: 4NLJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,547.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteiden yhdistelmätyökalu
Vanteiden paksuusJopa 0.023 "
Hihnan leveydelle3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Lovityyppi3 Key
TyyliTiivistämätön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.89
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleHinta
SIGNODE SCM-12 Teräsvanteiden yhdistelmätyökalu sinetöity | AD8YNZ 4NLJ7 MCS-121 / 2 "€4,168.40
SIGNODE SCM-58 Teräsvanteiden yhdistelmätyökalu sinetöity AD8YPA 4NLJ8 MCS-585 / 8 "€4,168.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE SCM-34 teräsvanneyhdistelmätyökalu tiivisteetön
€3,547.07 / yksikkö