SIGNODE 3 / 4X0.017 APEX PLUS COIL Teräshihna 17 Mil 300 Jalkaa | AE2YYX 5A425

SIGNODE 3/4X0.017" APEX PLUS COIL teräsvanne, 17 mil 300 jalkaa

Tuote: AE2YYX Malli: 3/4X0.017 "APEX PLUS COILRistiviite: 5A425

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
Murtolujuus1900 lb
Pituus300ft.
Paksuus0.017 "
Leveys3 / 4 "
TuuliRW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7212401000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusKelan leveysPituusPaksuusLeveysHinta
SIGNODE 2X2056 Teräshihna 20 Mil 2060 Jalkaa | AA8YFN 1ARZ7 2X20562250 lb26.5 "2060ft.0.02 "3 / 4 "€557.92
SIGNODE 2X2071 Teräsvanne 20 mil 1/2 tuumaa leveä | AB9FGU 2CVC3 2X20711170 lb-3087ft.0.02 "1 / 2 "€416.59
SIGNODE 2X2072 Teräshihna 20 Mil 5/8 tuuman leveys | AB9FGV 2CVC4 2X20721460 lb-2478ft.0.02 "5 / 8 "€546.88
SIGNODE 2X2073 Teräshihna 20 Mil 3/4 tuuman leveys | AB9FGW 2CVC5 2X20731750 lb-2058ft.0.02 "3 / 4 "€535.13
SIGNODE 2X1530 teräshihna 17 Mil 3635 jalkaa | AD3AJC 3XG67 2X15301275 lb-3635ft.0.017 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SIGNODE 2X1533 Teräsvanne 20 Mil 1/2 tuuman leveys | AD3AJD 3XG70 2X15331525 lb-3087ft.0.02 "1 / 2 "€513.77
SIGNODE 2X1535 Teräshihna 25 Mil 1648 Jalkaa | AD3AJE 3XG72 2X15352800 lb-1648ft.0.025 "3 / 4 "€560.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE 3/4X0.017" APEX PLUS COIL teräsvanne, 17 mil 300 jalkaa