SIGNODE 2X2072 Teräshihna 20 Mil 5/8 tuuman leveys | AB9FGV 2CVC4

SIGNODE 2X2072 teräsvanne 20 Mil 5/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB9FGV Malli: 2X2072Ristiviite: 2CVC4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€546.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräshihna
Murtolujuus1460 lb
Pituus2478ft.
Paksuus0.02 "
Leveys5 / 8 "
TuuliMW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7212401000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusKelan leveysPituusPaksuusLeveysHinta
SIGNODE 2X2056 Teräshihna 20 Mil 2060 Jalkaa | AA8YFN 1ARZ7 2X20562250 lb26.5 "2060ft.0.02 "3 / 4 "€557.92
SIGNODE 2X2071 Teräsvanne 20 mil 1/2 tuumaa leveä | AB9FGU 2CVC3 2X20711170 lb-3087ft.0.02 "1 / 2 "€416.59
SIGNODE 2X2073 Teräshihna 20 Mil 3/4 tuuman leveys | AB9FGW 2CVC5 2X20731750 lb-2058ft.0.02 "3 / 4 "€535.13
SIGNODE 2X1530 teräshihna 17 Mil 3635 jalkaa | AD3AJC 3XG67 2X15301275 lb-3635ft.0.017 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SIGNODE 2X1533 Teräsvanne 20 Mil 1/2 tuuman leveys | AD3AJD 3XG70 2X15331525 lb-3087ft.0.02 "1 / 2 "€513.77
SIGNODE 2X1535 Teräshihna 25 Mil 1648 Jalkaa | AD3AJE 3XG72 2X15352800 lb-1648ft.0.025 "3 / 4 "€560.00
SIGNODE 5/8X0.017" APEX PLUS COIL teräsvanne 17 mil 300 jalkaa pituus | AE2YYU 5A422 5 / 8X0.017 "APEX PLUS -KELA1625 lb-300ft.0.017 "5 / 8 "€89.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE 2X2072 teräsvanne 20 Mil 5/8 tuumaa leveys
€546.88 / yksikkö