Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIGNODE 005740 Teräsvanteen leikkurin hihnan leveys 2 tuumaa | AA8YHV 1ATA2

SIGNODE 005740 Teräsvanneleikkurin hihnan leveys 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YHV Malli: 005740Ristiviite: 1ATA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,376.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaleikkuri
rakentaminenSeosterästä, musta oksidi
Kahvan tyyppiEi tyyny-kahva
Hihnan leveys2"
Työkalun pituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan mittari (0.050 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIGNODE 005740 Teräsvanneleikkurin hihnan leveys 2 tuumaa
€1,376.37 / yksikkö