Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VULCAN OS1412-350B nauhalämmitin 240v 12 tuuman pituus 1200 astetta F | AD7EYX 4E253

VULCAN OS1412-350B nauhalämmitin 240v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AD7EYX Malli: OS1412-350BRistiviite: 4E253

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta11 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus12 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliRuostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys16 W / neliömetri sisään.
Watts350

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
VULCAN OS1219-350B nauhalämmitin 19-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC9MPA 3HL60 OS1219-350B18.5 "19.5 "8 W / neliömetri sisään.€84.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VULCAN OS1412-350B nauhalämmitin 240v 12 tuumaa pituus 1200 astetta F
€70.97 / yksikkö