SIEMENS SLD69500G pultti katkaisijassa Sld 500 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8VCZ Malli: SLD69500G

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,998.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria500A
KehystyyppiSLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.43
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SLD69500 ​​Bolt On Katkaisija Sld 500 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8VCY SLD69500500A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SLD69500NGT Pulttikytkin Sld 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDA SLD69500NGT500A€4,694.89
SIEMENS SLD69500NT Pulttikytkin Sld 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDB SLD69500NT500A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SLD69600 Pultti -katkaisija Sld 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8VDC SLD69600600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SLD69600G Pulttikytkin Sld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDD SLD69600G600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SLD69600NGT Pulttikytkin Sld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDE SLD69600NGT600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SLD69600NT Pultti katkaisija Sld 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8VDF SLD69600NT600A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SLD69500G pultti katkaisijassa Sld 500 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v
€3,998.81 / yksikkö