SIEMENS SLD69500NGT Pulttikytkin Sld 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDA

SIEMENS SLD69500NGT Pultti katkaisijassa Sld 500 Amp 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8VDA Malli: SLD69500NGT

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,695.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria500A
KehystyyppiSLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SLD69500 ​​Bolt On Katkaisija Sld 500 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8VCY SLD69500500A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SLD69500G Pulttikytkin Sld 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VCZ SLD69500G500A€3,995.73
SIEMENS SLD69500NT Pulttikytkin Sld 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDB SLD69500NT500A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SLD69600 Pultti -katkaisija Sld 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8VDC SLD69600600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SLD69600G Pulttikytkin Sld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDD SLD69600G600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SLD69600NGT Pulttikytkin Sld 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VDE SLD69600NGT600A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SLD69600NT Pultti katkaisija Sld 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8VDF SLD69600NT600A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SLD69500NGT Pultti katkaisijassa Sld 500 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
€4,695.52 / yksikkö