SIEMENS SJD69400 Pulttikytkin Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VBL

SIEMENS SJD69400 katkaisijan pultti Sjd 400 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8VBL Malli: SJD69400

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,747.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiSJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SJD69200 Pultti -katkaisija Sjd 200 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8VBC SJD69200200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SJD69200G Pulttikytkin Sjd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VBD SJD69200G200A€5,079.12
SIEMENS SJD69200NGT Pulttikytkin Sjd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VBE SJD69200NGT200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SJD69200NT Pulttikytkin Sjd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VBF SJD69200NT200A€4,362.35
SIEMENS SJD69300 Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VBG SJD69300300A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SJD69300G Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VBH SJD69300G300A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SJD69300NGT Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VBJ SJD69300NGT300A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SJD69400 katkaisijan pultti Sjd 400 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v
€2,747.49 / yksikkö