SIEMENS SHND69120ANGT Pulttikytkin Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAZ

SIEMENS SHND69120ANGT pultti katkaisijassa Snd 1200 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8VAZ Malli: SHND69120ANGT

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria1200A
KehystyyppiSND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9004
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SHND69100A Pultti katkaisija Snd 1000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VAV SHND69100A1000A€6,997.68
SIEMENS SHND69100ANGT Pultti Katkaisijassa Snd 1000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VAW SHND69100ANGT1000A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHND69100ANT Pulttikytkin Snd 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAX SHND69100ANT1000A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHND69120A Pultti katkaisija Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VAY SHND69120A1200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHND69120ANGTH Pultti katkaisija Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VBA SHND69120ANGTH1200A€12,099.84
SIEMENS SHND69120ANT Pulttikytkin Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VBB SHND69120ANT1200A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHND69120ANGT pultti katkaisijassa Snd 1200 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v