SIEMENS SHND69100ANGT pultti katkaisijassa Snd 1000 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Tuote: AG8VAW Malli: SHND69100ANGT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria1000A
KehystyyppiSND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.01
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SHND69100A Pultti katkaisija Snd 1000 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VAV SHND69100A1000A€7,012.59
SIEMENS SHND69100ANT Pulttikytkin Snd 1000 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAX SHND69100ANT1000A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHND69120A Pultti katkaisija Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VAY SHND69120A1200A€6,724.40
SIEMENS SHND69120ANGT Pulttikytkin Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAZ SHND69120ANGT1200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHND69120ANGTH Pultti katkaisija Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VBA SHND69120ANGTH1200A€12,005.69
SIEMENS SHND69120ANT Pulttikytkin Snd 1200 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VBB SHND69120ANT1200A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHND69100ANGT pultti katkaisijassa Snd 1000 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v