SIEMENS SHMD69800ANGT Pulttikytkin Smd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAR

SIEMENS SHMD69800ANGT pultti katkaisijassa Smd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8VAR Malli: SHMD69800ANGT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,388.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria800A
KehystyyppiSMD
Napojen lukumäärä3
TyyppiSHMD
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.01
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS SHMD69800A Pulttikytkin Smd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAP SHMD69800A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHMD69800AG Pulttikytkin Smd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAQ SHMD69800AG-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHMD69800ANGTH Katkaisijan pultti Smd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAT SHMD69800ANGTH€9,035.80
SIEMENS SHMD69800ANT Pulttikytkin Smd 800 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VAU SHMD69800ANT€7,114.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHMD69800ANGT pultti katkaisijassa Smd 800 ampeeri 600vac 3p 65kaic@480v
€8,388.23 / yksikkö