SIEMENS SHJD69400H pultti katkaisijassa Sjd 400 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v

Tuote: AG8VAC Malli: SHJD69400H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiSJD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4504
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS SHJD69200 Pulttikytkin Sjd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZU SHJD69200200A€5,462.93
SIEMENS SHJD69200NGT Pulttikytkin Sjd 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZV SHJD69200NGT200A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD69300 Pultin katkaisija Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8UZW SHJD69300300A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD69300G Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZX SHJD69300G300A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD69300NGT Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZY SHJD69300NGT300A€7,567.48
SIEMENS SHJD69300NT Pulttikytkin Sjd 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8UZZ SHJD69300NT300A-
Tarjouspyyntö
SIEMENS SHJD69400 Pulttikytkin Sjd 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8VAA SHJD69400400A€5,462.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SHJD69400H pultti katkaisijassa Sjd 400 ampeeri 600vac 3p 35kaic@480v