Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS SFP71U -vyöhykeventtiilin toimilaite 24v: n jousipalautus | AF8EXX 25DX03

SIEMENS SFP71U Zone Valve Actuator 24v Jousipalautus

Varastossa
Tuote: AF8EXX Malli: SFP71URistiviite: 25DX03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöhykeventtiilin toimilaite
Syvyys2.25 "
Sähköliitännät18 "lanka
Korkeus3.5 "
Signaalin tyyppiOn / Off
Toimilaitteen tyyppiKevään paluu
Jännite24
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)10.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483405010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS SFA71U -vyöhykeventtiilin toimilaite 24v: n jousipalautus | AF8EXW 25DX02 SFA71U€112.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS SFP71U Zone Valve Actuator 24v Jousipalautus
€112.27 / yksikkö