Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QSH2175 -katkaisija, laajennus, 175 ampeeria, 1 vaihe, 42 kAIC, 240 V | CE6MMG

SIEMENS QSH2175 katkaisija, pistoke, 175 ampeeria, 1 vaihe, 42 kAIC 240 V

Varastossa
Tuote: CE6MMG Malli: QSH2175

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€554.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria175
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)22
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SIEMENS QSH2100 -katkaisija, laajennus, 100 ampeeria, 1 vaihe, 42 kAIC, 240 V | CE6MMD QSH2100100€554.18
SIEMENS QSH2125 -katkaisija, laajennus, 125 ampeeria, 1 vaihe, 42 kAIC, 240 V | CE6MME QSH2125125€554.18
SIEMENS QSH2150 -katkaisija, laajennus, 150 ampeeria, 1 vaihe, 42 kAIC, 240 V | CE6MMF QSH2150150€554.18
SIEMENS QSH2225 -katkaisija, laajennus, 225 ampeeria, 1 vaihe, 42 kAIC, 240 V | CE6MMH QSH2225225€554.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QSH2175 katkaisija, pistoke, 175 ampeeria, 1 vaihe, 42 kAIC 240 V
€554.18 / yksikkö