Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS QN2200R Pulttikytkin Q 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UJE

SIEMENS QN2200R pultti katkaisijassa Q 200 A 240vac 2p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8UJE Malli: QN2200R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)26.62
Laivan pituus (cm)17.62
Laivan leveys (cm)13.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
SIEMENS QN2150 Pulttikytkin Q 150 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UHW QN215010 kAIC @ 240 V150A€253.04
SIEMENS QN2150H Pulttikytkin Q 150 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UHX QN2150H22 kAIC @ 240 V150A€308.55
SIEMENS QN2150R Pulttikytkin Q 150 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UHY QN2150R10 kAIC @ 240 V150A€253.04
SIEMENS QN2150RH Pulttikytkin Q 150 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8UHZ QN2150RH22 kAIC @ 240 V150A€355.52
SIEMENS QN2175 Pultti -katkaisija Q 175 A 240 AAC 2p 10kaic@240v | AG8UJA QN217510 kAIC @ 240 V175A€253.04
SIEMENS QN2175R Pulttikytkin Q 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UJB QN2175R10 kAIC @ 240 V175A€253.04
SIEMENS QN2200 Pulttikytkin Q 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8UJC QN220010 kAIC @ 240 V200A€253.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS QN2200R pultti katkaisijassa Q 200 A 240vac 2p 10kaic@240v
€253.04 / yksikkö